text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
6A727185
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
Bit 1/4 inch T 20 lengte 50 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6A727185
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
50
Grootte (TX)
20
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
50
Grootte (TX)
20
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.25
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6A727185
EAN
4015448737001
UBB
500582667068
UNSPSC
27112814
Fabrikant artikelnummer
4000829221