text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 1/4 inch PH 1 lengte 50 mm PROMAT


Taaihard. Voor universeel gebruik. 2-staal. Voor hand- en machinetoepassingen (conv. accuschroevendraaier) Aandrijving bij lengte 50 mm: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN 3126 - E 6,3

Artikelnummer 5O828326
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 1
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 1
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Phillips
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5O828326
EAN 4015448736790
UBB 500582513775
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 4000829202
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.