text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 1/4 inch 5 mm lengte 50 mm PROMAT

Artikelnummer 3T354106
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 5
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch

Specificaties

Grootte bit (mm) 5
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 5
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Promat
Goederencode 82079030

Artikelnummers

Artikelnummer 3T354106
EAN 4015448737391
UBB 500581888509
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 4000829259
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.