text.skipToContent text.skipToNavigation

Binnenzeskantschroef met verzonken kop ISO 10642 RVS Lubrinox A2 M4X16


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Lubrinox
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 16 mm
Merk Lubrinox
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Alle draadlengtes zijn richtwaarden en kunnen afwijken.
  • Door de ongunstige kopgeometrie hebben deze bevestigingen een verminderde belastbaarheid.
  • Staalbevestigingen met verminderde belastbaarheid zijn gemarkeerd met een '0' voorafgaand aan het kenmerk van de eigenschappenklasse, bijv. '010.9'.
  • Roestvrijstalen bevestigingen met verminderde belastbaarheid zijn gemarkeerd met een '0' voorafgaand aan het kenmerk van de eigenschappenklasse, bijv. bijv. 'A2-070', of alleen met de staalsoort, bijv. 'A2'.NL
    • Alle draadlengtes zijn richtwaarden en kunnen afwijken.
    • Door de ongunstige geometrie van de kop hebben deze bevestigingsmiddelen een verminderde belastbaarheid.
    • Steel bevestigingsmiddelen met verminderde belastbaarheid worden gemarkeerd met een '0' voorafgaand aan de eigenschapsklasse, bijv. Bijvoorbeeld '010.9'.
    • Roestvrijstalen bevestigingsmiddelen met verminderde belastbaarheid worden gemarkeerd met een '0' voor de aanduiding van de eigenschappenklasse, bijvoorbeeld 'A2-070', of met alleen de staalsoort, bijvoorbeeld 'A2'.FR
      • Alle draadlengtes zijn richtwaarden en kunnen afwijken.
      • Door de ongunstige geometrie van de kop hebben deze bevestigingsmiddelen een verminderde belastbaarheid.
      • Staalbevestigingen met verminderde belastbaarheid zijn gemarkeerd met een '0' voor de eigenschapsklasse, bijv. '010.9'.
      • Roestvrijstalen bevestigingen met verminderde belastbaarheid zijn gemarkeerd met een '0' voor de eigenschapsklasse, bijv. 'A2-070', of alleen met de staalsoort, bijv. 'A2'.

Afmetingen

b (min.) 48
dk(max.) 30.61
Voldraad als L ≤ 70
k (max.) 8.8
P 2
s 10
α 90

Omschrijving

LUBRINOX® RVS bevestigingsmaterialen zijn ontworpen om vreten (koud-lassen) van schroefdraden te voorkomen. Vreten is een bekend en problematisch fenomeen dat vaak voorkomt bij gebruik van normale RVS bouten, schroeven en moeren.

Waarom LUBRINOX® kiezen

  • Voorkomt vreten van buiten- en binnenschroefdraad
  • Klaar voor gebruik, handmatig aanbrengen smeermiddel niet nodig
  • Bespaart gemiddeld 25 seconden installatietijd per verbinding
  • FDA toegelaten, veilig gebruik in de voedingsmiddelenindustrie
  • Hoge kwaliteit, mooie uitstraling van RVS
  • Werkt goed in combinatie met borgmiddelen zoals Loctite®
  • Ultieme prestaties bij gebruik van LUBRINOX bouten met LUBRINOX moeren

Normeringen

ISO 10642
DIN ≈7991

Artikelnummers

Artikelnummer 51063.040.016
EAN 8715494020879
UBB 500719049453
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.