text.skipToContent text.skipToNavigation

Betonschaar EuroCut lengte 840 mm meercomponenten mantels VBW


Matrijsgesmeed. “Made in Germany”. Rood gelakt. Met excenterschroeven voor het bijstellen van de messen. Snijkanten inductief gehard. Max. snijvermogen tot 20 HRC. Vlak 40 x 4 mm, vanaf gaaswijdte 30 x 30 mm

Artikelnummer 4H612074
Gewicht 3188
Totale lengte (mm) 840
Uitvoering/bediening Mechanisch, tweehand
Snijmes verwisselbaar Ja
Schuin Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 3188
Totale lengte (mm) 840
Uitvoering/bediening Mechanisch, tweehand
Snijmes verwisselbaar Ja
Schuin Nee
Merk VBW
Type 480

Artikelnummers

Artikelnummer 4H612074
EAN 4005887492401
UBB 500582059779
UNSPSC 27111512
Fabrikant artikelnummer 480010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.