text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Reserve messen
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
Messen & scharen
Board & afbreekmessen
Reserve messen
9P820915
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
Betonmolen PRO 145TD 130 l 0,85 kW 48 kg 230/50 V/Hz SIRL
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
9P820915
Nom. opgenomen vermogen (W)
850
Machinegewicht (kg)
48
Aansluitspanning (V)
230
Trommelinhoud (l)
130
Bediening met handwiel
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. opgenomen vermogen (W)
850
Machinegewicht (kg)
48
Aansluitspanning (V)
230
Trommelinhoud (l)
130
Bediening met handwiel
Ja
Merk
Sirl
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9P820915
EAN
5600418037688
UBB
500583887731
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
4000818379