text.skipToContent text.skipToNavigation

Betonboor d. 6 mm totale lengte 100 mm PROMAT


Met HM-snijkant. Van veredeld speciaal staal. Verhoogde breukvastheid bij slaginzet. Speciaal keerprofiel voor grote aanzet. Met HM-snijkant

Artikelnummer 5X221322
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 6
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 60
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 100
Diameter boor (mm) 6
Schachtdiameter (mm) 6
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 60
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor steen Ja
Snijmateriaal Overig
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5X221322
EAN 4015448416333
UBB 500582626973
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4000864106
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.