text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Schroefklem TG12-2K 12-120-60


Spankracht tot 6.000 N. Hoogwaardige 2-componenten kunststof handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig (vanaf 80 mm binnendiepte). Met beschermkappen op de spanvlakken. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem (vanaf 80 mm binnendiepte)

Artikelnummer K0401.000.012
Spanbereik (mm) 120 - 120
Beklengte (mm) 60
Materiaal greep Kunststof
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Spanbereik (mm) 120 - 120
Beklengte (mm) 60
Materiaal greep Kunststof
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Met antislip voorziening Ja
Merk Bessey

Omschrijving

Spankracht tot 6.000 N. Hoogwaardige 2-componenten kunststof handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig (vanaf 80 mm binnendiepte). Met beschermkappen op de spanvlakken. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem (vanaf 80 mm binnendiepte)

Artikelnummers

Artikelnummer K0401.000.012
EAN 4008158031637
UBB 500570261197
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer TG12-2K
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.