text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Schroefklem TG10-2K 10-100-50


Sluitkracht tot 6.000 N. Hoogwaardige 2-componenten kunststof handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig (vanaf 80 mm binnendiepte). Met beschermkappen op de spanvlakken. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem (vanaf 80 mm binnendiepte)

Artikelnummer K0401.000.010
Spanbereik (mm) 100 - 100
Beklengte (mm) 50
Materiaal greep Kunststof
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Spanbereik (mm) 100 - 100
Beklengte (mm) 50
Materiaal greep Kunststof
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Met antislip voorziening Ja
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 260
Type TG Screw Clamp

Omschrijving

Sluitkracht tot 6.000 N. Hoogwaardige 2-componenten kunststof handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig (vanaf 80 mm binnendiepte). Met beschermkappen op de spanvlakken. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem (vanaf 80 mm binnendiepte)

Artikelnummers

Artikelnummer K0401.000.010
EAN 4008158031620
UBB 500570261015
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer TG10-2K
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.