text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Monteurs klemmen SL 30m 300-120


Sluitkracht tot 8.500 N bij een aanhaalmoment van 25 Nm. 20% meer klemkracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd railprofiel. Maximale veiligheid door de betere lineaire krachtoverbrenging van de glijarm. Lange levensduur door hittebestendige drukplaat met insert van gesinterd staal, die tot 35° kan worden gekanteld.

Artikelnummer K0433.000.030
Spanbereik (mm) 300 - 300
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Overig
Max. hoek (°) 35
Merk Bessey
Verpakt per 1

Specificaties

Spanbereik (mm) 300 - 300
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Overig
Max. hoek (°) 35
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 2110

Omschrijving

Sluitkracht tot 8.500 N bij een aanhaalmoment van 25 Nm. 20% meer klemkracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd railprofiel. Maximale veiligheid door de betere lineaire krachtoverbrenging van de glijarm. Lange levensduur door hittebestendige drukplaat met insert van gesinterd staal, die tot 35° kan worden gekanteld.

Artikelnummers

Artikelnummer K0433.000.030
EAN 4008158034522
UBB 240180136311
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer SL30M
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.