text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCHRAUB ZWINGE TG 16 160-80


Spankracht tot 6.000 N. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig (vanaf 80 mm binnendiepte). Met beschermkappen op de spanvlakken. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem (vanaf 80 mm binnendiepte)

Cod Articol K0400.000.016
Ausführung Mit Schiene
Güteklasse Andere
Werkstoff Andere
Spannbereich (mm) 160 - 160
Länge der Backe (mm) 80
Ambalat la 1

Specificații

Ausführung Mit Schiene
Güteklasse Andere
Werkstoff Andere
Spannbereich (mm) 160 - 160
Länge der Backe (mm) 80
Material Griff Holz
Material Backen Temperguss
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 741.13
Warennummer 8205700000

Descriere

Spankracht tot 6.000 N. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig (vanaf 80 mm binnendiepte). Met beschermkappen op de spanvlakken. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem (vanaf 80 mm binnendiepte)

Numerele articolelor

Cod Articol K0400.000.016
EAN 4008158008677
UBB 500501228406
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător TG16
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.