text.skipToContent text.skipToNavigation

Geheel stalen schroefklem GZ spanwijdte 300 mm werkbereik 140 mm houten greep BE


20% meer klemkracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd railprofiel. Maximale veiligheid door lineaire krachtoverbrenging op de schuifarm. Spankracht tot 6.000 N. Vaste bek en schuifarm zijn gemaakt van gehard staal voor veerkrachtige klemming. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig (vanaf 80 mm breedte)

Artikelnummer K0418.000.030
Uitvoering Met rail
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Spanbereik (mm) 300 - 300
Beklengte (mm) 140
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Met rail
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Spanbereik (mm) 300 - 300
Beklengte (mm) 140
Materiaal greep Hout
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 1850
Goederencode 8205700000

Omschrijving

20% meer klemkracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd railprofiel. Maximale veiligheid door lineaire krachtoverbrenging op de schuifarm. Spankracht tot 6.000 N. Vaste bek en schuifarm zijn gemaakt van gehard staal voor veerkrachtige klemming. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig (vanaf 80 mm breedte)

Artikelnummers

Artikelnummer K0418.000.030
EAN 4008158034119
UBB 240180130603
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer GZ30
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.