text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Figuurdoorloopscharen
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
Messen & scharen
Scharen voor metaal
Figuurdoorloopscharen
E0407.027.260
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
Ideaalplaatschaar D27A lengte 260 mm rechts staal max. 1,2 mm RVS max. 1 mm ERDI
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
E0407.027.260
Lemmetlengte (mm)
33
Lengte (mm)
260
Bediening
Rechtshandig
Max. plaatdikte (mm)
1.2
Rechte uitvoering
Ja
Merk
Erdi
Gewicht per stuk (g)
540
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lemmetlengte (mm)
33
Lengte (mm)
260
Bediening
Rechtshandig
Max. plaatdikte (mm)
1.2
Rechte uitvoering
Ja
Merk
Erdi
Gewicht per stuk (g)
540
Goederencode
82033000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
E0407.027.260
EAN
4010220019283
UBB
404106040821
UNSPSC
44121618
Fabrikant artikelnummer
D27A