text.skipToContent text.skipToNavigation

Bekerplaat 130/90 x 55 x M14


Tyrolit PREMIUM komschijven bereiken de hoogste verspaningscapaciteit en levensduur voor grote slijpopdrachten. De beschikbare komschijf voor steen is bijzonder geschikt voor het slijpen van littekens op oppervlakken van sierbeton, afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten en voor vlakslijpen op marmer, leisteen en graniet. Voor de beve

Artikelnummer 8N494009
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 130
Korrel 60
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 130
Korrel 60
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Boringsdiameter 14
Korrel type Silicone carbide
Model 11ZB

Omschrijving

Tyrolit PREMIUM komschijven bereiken de hoogste verspaningscapaciteit en levensduur voor grote slijpopdrachten. De beschikbare komschijf voor steen is bijzonder geschikt voor het slijpen van littekens op oppervlakken van sierbeton, afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten en voor vlakslijpen op marmer, leisteen en graniet. Voor de bevestiging van het gereedschap kun je kiezen uit booruitvoering 22, 23 en schroefdraaduitvoering M14. Let op de werksnelheid van max. 50 m/s.

Artikelnummers

Artikelnummer 8N494009
EAN 9003173200759
UBB 500572040623
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 320075
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.