text.skipToContent text.skipToNavigation

Bedradingstang lengte 160 mm 0,5-0,75 / 1,5 / 2,5 mm² gepolijst kunststof mantel


Elektriciteitstang de ideale tang voor kabelwerkzaamheden. Geschikt voor knippen, buigen, grijpen, krimpen en strippen. Voor het grijpen en buigen van draad. Voor het knippen van middelharde en harde draad. Precisiesnijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC. Met precisie-stripgaten. Voor het krimpen van draadhulzen. - Snijc

Artikelnummer K1013.100.160
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 160
Uitstaand snijvlak Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 160
Uitstaand snijvlak Ja
Materiaal Staal
Stripbereik doorsnede (mm²) 0.5 - 2.5
Handvat Kunststof beschermlaag
Gesmeed Ja
VDE getest Nee
Merk Knipex

Omschrijving

Elektriciteitstang de ideale tang voor kabelwerkzaamheden. Geschikt voor knippen, buigen, grijpen, krimpen en strippen. Voor het grijpen en buigen van draad. Voor het knippen van middelharde en harde draad. Precisiesnijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC. Met precisie-stripgaten. Voor het krimpen van draadhulzen. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 2,5- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6- Knipcapaciteiten in vierkante millimeters: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5mm²

Artikelnummers

Artikelnummer K1013.100.160
EAN 4003773034971
UBB 419187035664
UNSPSC 27112151
Fabrikant artikelnummer 13 01 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.