text.skipToContent text.skipToNavigation

Bankhamer BlackTec® 500 g lengte 325 mm steellengte 325 mm 3C-kunststof steel PICARD


DIN 1041. Duits model. Kop zwart gepoedercoat, corrosiebescherming. Van gelegeerd PICARD-speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd. Baan en vin geslepen, randen netjes gebroken. Sterke verbinding van kop en steel dankzij 2-componenten lijm. 3-componentensteel van kunststof met geïntegreerde glasvezelkern, trillingsarm. Rubberen greepvlak

Artikelnummer 5T576593
Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 325
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 325
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 500
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Overig
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Ja
Met spijkerhouder Nee
Merk Picard
Model BlackTec, No. 327 FS
Type 0032700-0500

Artikelnummers

Artikelnummer 5T576593
EAN 4016671026306
UBB 500582567722
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 4000811370
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.