text.skipToContent text.skipToNavigation

Bankhamer BlackTec® 400 g lengte 305 mm steellengte 305 mm 3C-kunststof steel PICARD


DIN 1041. Duits model. Kop zwart gepoedercoat, corrosiebescherming. Van gelegeerd PICARD-speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd. Baan en vin geslepen, randen netjes gebroken. Sterke verbinding van kop en steel dankzij 2-componenten lijm. 3-componentensteel van kunststof met geïntegreerde glasvezelkern, trillingsarm. Rubberen greepvlak

Artikelnummer 5Z386837
Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 305
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 305
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 400
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Overig
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Ja
Met spijkerhouder Nee
Merk Picard
Model BlackTec, No. 327 FS
Type 0032700-0400

Artikelnummers

Artikelnummer 5Z386837
EAN 4016671031683
UBB 500582689591
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 4000811369
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.