text.skipToContent text.skipToNavigation

Bankhamer BlackTec® 1.000 g lengte 362 mm steellengte 362 mm 3C-kunststof PICARD


DIN 1041. Duits model. Kop zwart gepoedercoat, corrosiebescherming. Van gelegeerd PICARD-speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd. Baan en vin geslepen, randen netjes gebroken. Sterke verbinding van kop en steel dankzij 2-componenten lijm. 3-componentensteel van kunststof met geïntegreerde glasvezelkern, trillingsarm. Rubberen greepvlak

Artikelnummer 0I395898
Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 362
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 362
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 1000
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Overig
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Ja
Met spijkerhouder Nee
Merk Picard
Model BlackTec, No. 327 FS
Type 0032700-1000

Artikelnummers

Artikelnummer 0I395898
EAN 4016671031706
UBB 500573720835
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 4000811373
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.