text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Verstelbare moersleutel IP8072 250mm


Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 255
Max. sleutelwijdte (mm) 30
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 15
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 400
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 255
Max. sleutelwijdte (mm) 30
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 15
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 400
HS- en goederencode 8204120000
Model 80
Type Adjustable Wrench in Industrial Pack

Artikelnummers

Artikelnummer K0004.000.255
EAN 7314150007301
UBB 427123005832
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 8072 IP

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.