text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco VDE Torx Schroevendraaier TX15 125mm Blad 2-Komponenten Greep 220mm


Geïsoleerde schroevendraaiers voor TORX schroeven; Voor het werken onder spanning, tot 1000V; Comfortabel in gebruik met het 2-componenten hecht bestaande uit meer dan 75% rubber; Permanent symbool op de handgreep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier; Blad: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en volledig gehard. Punt gebruineerd voor meer precisie; Artikelnummer en tipmaat zijn gelaserbrand op het artikel voor makkelijke identificatie; ISO 8764/DIN 5260; Individueel geïnspecteerd, voldoet aan de norm IEC 60900; SB: retail verpakking

Artikelnummer 5S691344
Geïsoleerd Ja
Grootte (TX) 15
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 125
Greepuitvoering 2-componenten
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Grootte (TX) 15
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 125
Greepuitvoering 2-componenten
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
VDE getest Ja
Merk Bahco

Artikelnummers

Artikelnummer 5S691344
EAN 7314150343133
UBB 500696876274
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer B150.015.125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.