text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco tuinzaagblad 51 51-30/B


Speciaal ontworpen beugelzaagbladen voor het zagen van droog hout, maar kan tevens gebruikt worden voor het afkorten van groen hout Rechte vertanding Vervaardigd van gehard, ontlaten, hoogkwaliteitsstaa De tandpunten zijn hoogfrequent, inductiegehard voor een lange levensduur Roestwerend behandeld en individueel verpakt in een hoes met een grafische, verklarende opdruk voor de keuze van het juiste zaagblad

Artikelnummer S5254.005.130
Lengte (mm) 30
Geschikt voor hout Ja
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 80
Type Spare Blade
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 30
Geschikt voor hout Ja
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 80
Type Spare Blade

Artikelnummers

Artikelnummer S5254.005.130
EAN 7311518003920
UBB 400140412281
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 51-30
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.