text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P880 Hardmetaal Blank P88001


De DORMER P880 serie bestaat uit 5-Delige sets HM Stiftfrezen in de volgende samenstellingen: iVoor algemeen gebruik/i Nr01: DC vertanding Vorm: B (P803) - C (P805) - D (P807) - E (P809) - G (P813) Nr02: DC vertanding en TiAlN coating Vorm: B (P803C) - C (P805C) - D (P807C) - F (P811C) - G (P813C) iHoogproductieve uitvoeringen voor Staal (ST) en Roestvaststaal (VA)/i Nr03: ST vertanding Vorm: A (P703) - C (P705) - D (P707) - F (P711) - L (P721) Nr04: VA vertanding Vorm: B (P601) - C (P605) - D (P607) - F (P611) - L (P621) Vorm A=  Cilindrisch zonder kopvertanding Vorm B= Cilindrisch met kopvertanding Vorm C= Ronde walsvorm Vorm D= Kogelvorm Vorm E= Druppelvorm Vorm F= Ronde boogvorm Vorm G= Spitse boogvorm Vorm L= Ronde kegelvorm

Artikelnummer 3V008608
Kopvorm Cilindrisch
Aantal delen 5
Materiaal Overig
Opnameschacht (mm) 6
Totaal aantal gereedschappen 5
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindrisch
Aantal delen 5
Materiaal Overig
Opnameschacht (mm) 6
Totaal aantal gereedschappen 5
Merk Dormer
Model P880
Type 6814221; 86024741

Artikelnummers

Artikelnummer 3V008608
EAN 7320760688625
UBB 500632450838
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P88001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.