text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Stiftfrees HSSG-C C1225M

Artikelnummer S5465.001.580
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor messing Ja
Vertanding Overig

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor messing Ja
Vertanding Overig
Snijmateriaal HSS
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merk Bahco

Omschrijving

Stiftfrezen, hooggelegeerd snelstaal, HSS HSS stiftfrezen zijn op de eerste plaats geschikt voor de bewerking van zacht staal, aluminium, brons, koper enz. HSS stiftfrezen zijn de juiste keuze wanneer geen optimale verspaningscondities kunnen worden bereikt of wanneer zich trillingen en schokken kunnen voordoen Ook te gebruiken bij lage toerentallen Verschillende vertandingen:M: Standaard, voor de bewerking van ongehard staal en overige gelijksoortige materialen onder normale omstandighedenEC: Extra grof, voor zachte materialen waar een goede verspaning vereist is. Bevordert een goede lossing van de spanen Verpakking: Per stuk in kunststof doosje. Gebundeld per 5 stuks

Artikelnummers

Artikelnummer S5465.001.580
EAN 7311518023447
UBB 203203098579
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer HSSG-C1225M
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.