text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P811 Hardmetaal Blank P81112.7X6.0


De DORMER P811 is een HM stiftfrees met een DC vertanding met een ronde boogvorm DIN 8033: RBF  De dubbele vertanding (DC vertanding) is de eerste keus voor algemeen gebruik: Snijdt lichter Verhoogt de spaanafname

Artikelnummer 1J725157
Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Snijmateriaal HM
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Kopvorm volgens DIN 8032 RBF
Merk Dormer
Model P811
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 1J725157
EAN 7320760687888
UBB 500632435268
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P81112.7X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.