text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco stiftfrees G 10 20 C 06

Artikelnummer S5493.001.645
Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Kopvorm volgens DIN 8032 SPG
Merk Bahco

Omschrijving

DIN: SPG Geschikt voor nauwe ruimten vanwege de spitse neus Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof Uit voorraad leverbaar: x = ja

Artikelnummers

Artikelnummer S5493.001.645
EAN 7311518036249
UBB 500500067466
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer G1020C06
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.