text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco stiftfrees F 06 12 M 04

Artikelnummer S5492.001.585
Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Schachtdiameter (mm) 4
Werkende lengte (mm) 12
Vertanding Overig
Snijmateriaal HM

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Schachtdiameter (mm) 4
Werkende lengte (mm) 12
Vertanding Overig
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 RBF
Merk Bahco

Omschrijving

DIN: RBF Ontbramen en machinaal vormen van allerlei toepassingen vanwege de universele vorm Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof Uit voorraad leverbaar: x = ja

Artikelnummers

Artikelnummer S5492.001.585
EAN 7311518035778
UBB 203203056817
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer F0612M04
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.