text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P811C TiAlN P811C12.7X6.0


HM Siftfrees met DC vertanding TiAlN-gecoat, vorm F ronde boogvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Article number 5V627041
Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Met schacht Ja
Packed per 1

Specifications

Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Kopvorm volgens DIN 8032 RBF
Merk Dormer
Model P811C
Type Rotary Burr

Description

HM Siftfrees met DC vertanding TiAlN-gecoat, vorm F ronde boogvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Article numbers

Article number 5V627041
EAN 7320760687932
UBB 500632436662
UNSPSC 23251706
Manufacturer article nr  P811C12.7X6.0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.