text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
9X996387
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
Tyrolit Premium*** Hardmetalen stiftfrees voor rechte slijpers
Toevoegen aan catalogus
Op bestelling
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9X996387
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
25
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
25
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Kopvorm volgens DIN 8032
RBF
Merk
Tyrolit
Goederencode
82079071
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9X996387
EAN
9003177688461
UBB
500572223468
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
768846