text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P803 Hardmetaal Blank P8036.0X6.0


De DORMER P803 is een HM stiftfrees met een DC vertanding, cilindrische met kopvertanding DIN 8033: ZYA-S  De dubbele vertanding (DC vertanding) is de eerste keus voor algemeen gebruik: Snijdt lichter Verhoogt de spaanafname

Artikelnummer 3X592718
Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Snijmateriaal HM
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA-S
Merk Dormer
Model P803
Type 6814100; 86024620

Artikelnummers

Artikelnummer 3X592718
EAN 7320760687413
UBB 500632427000
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P8036.0X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.