text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P811 Hardmetaal Blank P8119.6X6.0


Artikelnummer 1B396064
Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 9.6
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 9.6
Kopvorm volgens DIN 8032 RBF
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207909100
Model P811
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 1B396064
EAN 7320760687871
UBB 500632436415
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P8119.6X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.