text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 8122-160 H Ronde Punttang 48mm Beklengte Rechte Punt Geïsoleerde Handgreep Staal 160mm


Met lange bekken, gekartelde grijpvlakken, Voor grijpen en buigen, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, Grepen met VDE-isolatiehulzen tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900

Artikelnummer 9M332694
Geïsoleerd Ja
Gewicht 137
Lengte 165
Geïsoleerd 1000 V Ja
Beklengte (mm) 48
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 137
Lengte 165
Geïsoleerd 1000 V Ja
Beklengte (mm) 48
Kopbreedte (mm) 16.5
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Kophoogte (mm) 8.7
VDE getest Ja
Merk Gedore
Model VDE 8122-160 H

Omschrijving

Met lange bekken, gekartelde grijpvlakken, Voor grijpen en buigen, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, Grepen met VDE-isolatiehulzen tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900

Artikelnummers

Artikelnummer 9M332694
EAN 4010886816004
UBB 500642373038
UNSPSC 27112125
Fabrikant artikelnummer 1552104
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.