text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Ringsleutel 2M 8 x 9 mm


Ringsleutels, diep doorgezet, metrisch Normen: ISO 1085, ISO 10104 en DIN 838 Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal Dynamic-Drive Profiel 12-kant voor langere levensduur van schroeven en moeren Verchroomd, fijn gepolijst voor hoge kwaliteit

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 180
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 9
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 180
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 9
Sleutelwijdte klein (mm) 8
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Aantal hoeken 12
Merk Bahco
Model 2M

Artikelnummers

Artikelnummer L5030.008.009
EAN 7314151001216
UBB 203120117353
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 2M-8-9

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.