text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Ringsleutel 2M 6 x 7 mm


Ringsleutels, diep doorgezet, metrisch Normen: ISO 1085, ISO 10104 en DIN 838 Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal Dynamic-Drive Profiel 12-kant voor langere levensduur van schroeven en moeren Verchroomd, fijn gepolijst voor hoge kwaliteit

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 165
Sleutelwijdte groot (mm) 7
Sleutelwijdte klein (mm) 6
Uitvoering enkele sleutel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 165
Sleutelwijdte groot (mm) 7
Sleutelwijdte klein (mm) 6
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Aantal hoeken 12
Merk Bahco
Model 2M

Omschrijving

Ringsleutels, diep doorgezet, metrisch Normen: ISO 1085, ISO 10104 en DIN 838 Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal Dynamic-Drive Profiel 12-kant voor langere levensduur van schroeven en moeren Verchroomd, fijn gepolijst voor hoge kwaliteit

Artikelnummers

Artikelnummer L5030.006.007
EAN 7314151001209
UBB 203120117270
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 2M-6-7

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.