text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Ringsleutel 2M 25 x 28 mm


Ringsleutels, diep doorgezet, metrisch Normen: ISO 1085, ISO 10104 en DIN 838 Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal Dynamic-Drive Profiel 12-kant voor langere levensduur van schroeven en moeren Verchroomd, fijn gepolijst voor hoge kwaliteit

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 336
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 28
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 336
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 28
Sleutelwijdte klein (mm) 25
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Aantal hoeken 12
Merk Bahco

Omschrijving

Ringsleutels, diep doorgezet, metrisch

Artikelnummers

Artikelnummer L5030.025.028
EAN 7314151001308
UBB 203120118831
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 2M-25-28

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.