text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Ratchet 3/8 inch


Materiaal Hooggelegeerd staal Kop draait 270º om voor moeilijk bereikbare plaatsen 72 tanden / 5º actiehoek Bereikbaar vanuit nagenoeg elke positie Hardheid en Torque ISO 3315:2011 Snelwisselsysteem Hoog gelegeerd kwaliteitsstaal Afwerking: MIcro matt Geleverd in retailverpakking

Artikelnummer 9N643136
Geïsoleerd Nee
Hoogte 32
Gewicht 311
Kopdiameter (mm) 43
Anti-magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 32
Gewicht 311
Kopdiameter (mm) 43
Anti-magnetisch Nee
Lengte 223
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Aansluitmaat 3/8 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Terugzwenkhoek (°) 5
Omkeerbaar Nee
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Nee
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Ja
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 9N643136
EAN 7314150384914
UBB 500711002211
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 8120-3/8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.