text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakrondbektang lengte 160 mm meercomponenten mantels PROMAT


Met snijkant (radiotang). VDE-geïsoleerd tot 1.000 V. Geproduceerd vlgs. DIN EN/IEC 60900, per stuk getest. Rechte, plat-ronde bekken. Grijpvlakken getand. Snijkanten extra gehard, hardheid snijrand ca. 60 HRC. Speciale gereedschapsset, oliegehard en getemperd Tang verchroomd

Artikelnummer 8U338713
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Met draadafsnijder Ja
Lengte 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Met draadafsnijder Ja
Lengte 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Greepuitvoering Overig
Grijpbereik (mm) 1.6-2.5
VDE getest Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8U338713
EAN 4015448484752
UBB 500583651939
UNSPSC 27112111
Fabrikant artikelnummer 4000810328
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.