text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Plastic hamers 3625N 22 MM

Artikelnummer L6305.220.001
Uitvoering Kunststof hamer
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 22
Gewicht totaal (g) 154
Uitwisselbare punt Ja

Specificaties

Uitvoering Kunststof hamer
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 22
Gewicht totaal (g) 154
Uitwisselbare punt Ja
Materiaal kop Kunststof

Omschrijving

Voor gebruik in gewone werkplaatsen voor toepassing op drukgevoelige materialen Blauwe kunststof doppen van cellulose-butyraat (Cellidor®, geregistreerd handelsmerk van Bayer AG) middengedeelte vervaardigd van smeedbaar gietijzer Houten steel Deze kunststof hamers vervangen soortgelijke hamers van koper, lood, rubber of hout Grote slagbestendigheid. Bestand tegen laag-octaan benzine, olie en vet Met twee afgeschuinde kanten3625NL = Kunststof reservedoppen met afgeschuinde kanten, per paar

Artikelnummers

Artikelnummer L6305.220.001
EAN 7314151073602
UBB 203112011390
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 3625N-22
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.