text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Momentsleutels 1/4;3-15 NM

Artikelnummer 4C985407
Elektronisch Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment (Nm) 3 - 15
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4

Specificaties

Elektronisch Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment (Nm) 3 - 15
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Merk Bahco

Omschrijving

Mechanische momentsleutel, met kunststof handgreep Nauwkeurigheid: ± 4% (cw) Vaste ratelkop. 24-36 tanden / 10°-15° actiehoek ISO 6789.

Artikelnummers

Artikelnummer 4C985407
EAN 7314150311576
UBB 500674192132
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 7445-15
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.