text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Moersleutel 8070C 155mm


Normen: ISO 6787, DIN 3117 Vorm, ASME B107.8M - 1996 en BS 6333 Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Schaalverdeling in mm t.b.v. vooraf instellen en nauwkeurig meten Smalle, sterke bek voor goede werking Linksdraaiende schroef P-reeks: omkeerbare bek, aan één zijde getand voor gebruik als pijptang Verchroomd. Precisie gehard en roestwerend behandeld IP: Industrieverpakking

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 155
Max. sleutelwijdte (mm) 20
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 15
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 155
Max. sleutelwijdte (mm) 20
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 15
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 135
Model 80C
Type Adjustable Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer K0002.000.155
EAN 7314150007127
UBB 427123004355
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 8070 C

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.