text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco HSS-E boor Oranje 14,50 1P


Artikelnummer 6M182049
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 14.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 114
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 169
Diameter boor (mm) 14.5
Schachtdiameter (mm) 14.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 114
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Bahco
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6M182049
EAN 7314150373581
UBB 500702487652
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 4511-14.50-1P
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.