text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Tools
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
Vijlen & schaven
Vijlen & raspen
Werkplaatsvijlen
S5364.002.150
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
Bahco halfronde vijl 210 1-210-06-2-2
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
S5364.002.150
Vorm
Half rond
Klinglengte (mm)
150
Klingbreedte (mm)
16
Lemmet(blad)hoogte (mm)
4.5
Kapvorm
Dubbele kap
Kap
2
Merk
Bahco
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Vorm
Half rond
Klinglengte (mm)
150
Klingbreedte (mm)
16
Lemmet(blad)hoogte (mm)
4.5
Kapvorm
Dubbele kap
Kap
2
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
115
Goederencode
8203100000
Type
ERGO Half-Round File
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S5364.002.150
EAN
7311518003654
UBB
400135122374
UNSPSC
27111900
Fabrikant artikelnummer
1-210-06-2-2