text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco ERGO Sleufschroevendraaier 0,8 x 6mm 100mm Blad 3-Komponenten Greep 220mm


Schroevendraaier gleuf, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces; Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikscomfort en kracht overbrenging; Materiaal: Aluminium-Brons; Vonkvrij; Handgreep geproduceerd van anti-statisch kunststof; Koudgewalst; Geproduceerd volgens ISO 2380

Artikelnummer 8M254984
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 6
Uitvoering vonkarm Ja
Materiaal greep Kunststof
Greepuitvoering Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 6
Uitvoering vonkarm Ja
Materiaal greep Kunststof
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Gebruineerd
Model ERGO

Artikelnummers

Artikelnummer 8M254984
EAN 7314150316182
UBB 500696946564
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer NS300-6-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.