text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Tools
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
G0511
G0511.190.001
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
Stahlwille Stopcontact 51IMP 19 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
1/2” #a,-driveISO 1711-2voor elektrische driversextra diepChroom gelegeerd staal, afwerking brons
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
19
Lengte (mm)
85
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
19
Lengte (mm)
85
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Type
51 IMP 19
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
1/2” #a,-driveISO 1711-2voor elektrische driversextra diepChroom gelegeerd staal, afwerking brons
Artikelnummers
Artikelnummer
G0511.190.001
EAN
4018754015177
UBB
203122316557
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
23020019