text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Combisleutel SBS20 12mm


Ring-steeksleutels, metrisch en inch Normen: DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738 Uitvoering: mat Materiaal: VANADIUM-EXTRA Stand van de bek 15°, ringkant 15° afgebogen, met gelijke sleutelmaten, kort type Dynamic-Drive Profiel Per stuk verpakt op een informatieve kunststof kaart

Artikelnummer
Lengte
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Overig
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 12
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 150
Sleutelwijdte steek (mm) 12
Oppervlaktebescherming Overig
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 12
Model S20

Artikelnummers

Artikelnummer S5823.120.001
EAN 7314153009166
UBB 500503027491
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer SBS20-12

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.