text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Combisleutel 111M 17 mm


Ring-steeksleutels, afgebogen, metrisch Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 en DIN 3113 Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal U-vorm schacht voor beter comfort Stand van de bek 15° met plattere kop voor betere toegankelijkheid Twaalfkant Dynamic Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren Ringkant 15° afgebogen voor handbescherming en betere grip Grotere en tweezijdige vermelding van de maten voor betere herkenbaarheid Verchroomd, fijn gepolijst voor hoge kwaliteit van oppervlak Gepatenteerd U-vorm ontwerp SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof kaart

Artikelnummer
Lengte
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Overig
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 17
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 200
Sleutelwijdte steek (mm) 17
Oppervlaktebescherming Overig
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 17
Aantal hoeken 12
Merk Bahco
Model 111M

Artikelnummers

Artikelnummer L8310.170.001
EAN 7314151828721
UBB 203120087234
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 111M-17

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.