text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Classic C75 Gereedschapswagen met 7 laden 600kg Staal Oranje 501 x 763 x 956mm


Veilig en slim Lock & Go systeem voorkomt dat lades openen tijdens het verplaatsen van de gereedschapswagens Lades kunnen volledig open, capaciteit per lade tot 30kg Met sterk en veilig slot, voor extra beveiliging tegen diefstal De rubberen wielen geven extra stabiliteit, zorgen voor een gemakkelijk beweegbare gereedschapswagen, zelfs op oneven opeervlakten Mogelijkheid tot het uitbreiden met veel verschillende accessoires Verwisselbare werkbladen voor de meest veelzijdige werkomstandigheden, zoals roestvrijstaal, MDF en hout Krasbestendige poedercoating, van binnen en van buiten Alle lades kunnen worden gevuld met de foams van het Bahco Fit&Go systeem

Artikelnummer 4G631054
Breedte 763
Hoogte 956
Diepte 501
Oppervlaktebescherming Overig
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 763
Hoogte 956
Diepte 501
Oppervlaktebescherming Overig
Materiaal Staal
Type banden Volrubber
Materiaal werkblad Overig
Aantal laden 7
Met rem Ja
Met lade Ja
Merk Bahco

Artikelnummers

Artikelnummer 4G631054
EAN 7314150349661
UBB 500696997393
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 1475K7
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.