text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Beitel 425 14 mm


Hecht van beukenhout, met vernikkeld stalen ring ter voorkoming van splijten van het hout Blad van kwaliteitsstaal met een conische hals Steekbeitels zijn over de gehele lengte, tot de helft van de bladdikte schuin, facet geslepen Geslepen en klaar voor gebruik Een vlakke kant aan het hecht voorkomt wegrollen Uitgerust met een beschermkap over de punt

Artikelnummer S5422.140.001
Totale lengte (mm) 140
Beitelbreedte (mm) 14
Materiaal greep Hout
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 160
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 140
Beitelbreedte (mm) 14
Materiaal greep Hout
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 160
Type Woodworking Chisel

Artikelnummers

Artikelnummer S5422.140.001
EAN 7311518004637
UBB 400130082854
UNSPSC 27111906
Fabrikant artikelnummer 425-14
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.