text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Trekker 2 armen 11055N N-1 70 x 85mm


Artikelnummer G1313.100.001
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 49.05
Aantal haken 2
Spandiepte (mm) 85
Spanwijdte (intern trekken) (mm) 70 - 70
Merk STAHLWILLE
Type 11055 N-1
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 49.05
Aantal haken 2
Spandiepte (mm) 85
Spanwijdte (intern trekken) (mm) 70 - 70
Merk STAHLWILLE
Type 11055 N-1

Artikelnummers

Artikelnummer G1313.100.001
EAN 4018754173099
UBB 500504914275
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 71190011
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.