text.skipToContent text.skipToNavigation

Pijptang, schuine bek Eck-Schwede-snap® totale lengte 550 mm spanwijdte 80 mm vo


Pijptang voor zwaar gebruik met driepuntsgreep, Voor het werken in krappe ruimtes, GEDORE speciaal chroom-vanadium-staal, Gesmeed, Gehard, tanden extra gehard, Zelfborgend door tegen de draairichting in geplaatste tanden, Verliesbestendige rol, Geëmailleerd blauw, kop geslepen, Geëmailleerd blauw, Kop gepolijst

Artikelnummer G2586.000.550
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 2299
Geschikt voor max. buisdiameter 2 inch
Lengte (mm) 550
Spanbereik (mm) ['0.000', '80.000']
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 2299
Geschikt voor max. buisdiameter 2 inch
Lengte (mm) 550
Spanbereik (mm) ['0.000', '80.000']
Greepuitvoering Overig
Handvat Gelakt
Met antislip voorziening Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 2650
Model 100
Type Pipe Wrench

Omschrijving

Pijptang voor zwaar gebruik met driepuntsgreep, Voor het werken in krappe ruimtes, GEDORE speciaal chroom-vanadium-staal, Gesmeed, Gehard, tanden extra gehard, Zelfborgend door tegen de draairichting in geplaatste tanden, Verliesbestendige rol, Geëmailleerd blauw, kop geslepen, Geëmailleerd blauw, Kop gepolijst

Artikelnummers

Artikelnummer G2586.000.550
EAN 4017981100045
UBB 240102111343
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 4500300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.