text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco watersnijtang 2430 G 2430G-200


Lange punttangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO proces ISO/DIN 5745 Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend behandeld Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal ERGOTM grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep Smalle, halfronde, getande bekken Scherpe snijkanten speciaal ontworpen voor het knippen van zachte materialen zoals koperdraad en geïsoleerde draad Spitse bekken voor een goede grip op het werkstuk en vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen Voorzien van terugslagveer met aan/uit functie IP = Industrieverpakking

Artikelnummer K0166.002.200
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Overig
Met draadafsnijder Ja
Gewicht 170
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Overig
Met draadafsnijder Ja
Gewicht 170
Lengte 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Persvorm Overig
Materiaal Staal
Geschikt voor glasvezel Nee
Beklengte (mm) 72
Met zijknipper Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 17
Greepuitvoering 2-componenten
Met draadstripfunctie Ja
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Kunststof beschermlaag
Grijpvlak Getand
Gesmeed Nee
Kophoogte (mm) 3
VDE getest Nee
Model 2430G

Artikelnummers

Artikelnummer K0166.002.200
EAN 7314150100422
UBB 240104313772
UNSPSC 27112134
Fabrikant artikelnummer 2430 G-200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.